トイレ フロートバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
109件の「トイレ フロートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カクダイ フロート 弁」、「トイレ フロート 部品」、「ゴムフロート」などの商品も取り扱っております。
ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
1個
649税込714
当日出荷





管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用材質EPDM
1個
699税込769
当日出荷

材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
1セット
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,398税込5,938
当日出荷

用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
1個
4,898税込5,388
当日出荷

一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PEねじ径13呼び13最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)95材質(玉)PE
1個
5,298税込5,828
当日出荷